Descripción general
- Apretador de brida fija; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con hierro dúctil de casquillo tensor
Especificaciones
- Tipos de productosTensores de accionamiento de brida fija
- Tipo de ajusteApriete de brida fija
- MaterialMallable
- Ancho general0.9375 pulg.
- Longitud de la base4.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Tipo de montajeMontaje en brida
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFFTQ
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Grupo y claseApretadores de transmisión
- Número de Upc del fabricante662289264094
- Peso1.15 lb, 1.5
- Dibujo CAD
- Altura1.5
- Longitud3.9
- Ancho3.7