Motion
FATQ-1
Tensor manual 1296904 - Serie: FATQ, apretador de ángulo fijo, longitud de eje de 4.0000 in, material de hierro maleable
Artículo MI #00795792
No. Fabricante FATQ-1
Precio725.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual 1296904 - Serie: FATQ, apretador de ángulo fijo, longitud de eje de 4.0000 in, material de hierro maleable
Artículo MI #00795792
No. Fabricante FATQ-1
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
Su precio$725.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTADOR DE ACCIONAMIENTO FATQ-1
  • Apretador de ángulo fijo; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con hierro dúctil de casquillo tensor

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Apretadores de accionamiento de ángulo fijo
  • Tipo de ajuste
    Apriete de ángulo fijo
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    4.0000 pulg.
  • Material
    Mallable
  • Altura total
    7.3125 pulg.
  • Ancho general
    3.5625 pulg.
  • Longitud de la base
    7.5000 pulg.
  • Longitud del hombro
    1.3125 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FATQ-1
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289114108
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Serie
    FATQ
  • Peso
    7.68 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo