FATQ
1296912 Tensor manual - Montaje en brida, ángulo fijoApriete, Material de hierro maleable
Artículo MI #00795801
No. Fabricante FATQ
Precio216.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1296912 Tensor manual - Montaje en brida, ángulo fijoApriete, Material de hierro maleable
Artículo MI #00795801
No. Fabricante FATQ
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
Precio216.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTADOR DE LA ACCION FATQ
  • Apretador de ángulo fijo; el eje del apretador debe pedirse por separado No se requiere eje cuando se utiliza con hierro dúctil de casquillo tensor

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Apretadores de accionamiento de ángulo fijo
  • Tipo de ajuste
    Ángulo fijoAprieteador
  • Diámetro del orificio de montaje
    1.0000 pulg.
  • Material
    Mallable
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la base
    4.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje en brida
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FATQ
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289244126
  • Peso
    1.53 lb, 1.5
  • Altura
    2.4
  • Longitud
    4.7
  • Ancho
    5.7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo