FATN1
Tensor manual 1296920 - Serie: FATN, apretador de ángulo fijo, longitud de eje de 1.5000 in, material de hierro maleable
Artículo MI #00795816
No. Fabricante FATN1
Price$494.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual 1296920 - Serie: FATN, apretador de ángulo fijo, longitud de eje de 1.5000 in, material de hierro maleable
Artículo MI #00795816
No. Fabricante FATN1
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
Price$494.49/each

Descripción general

Descripción del fabricante
FATN1 AJUSTE DEL ACCIONAMIENTO
  • Apretador de ángulo fijo; eje del apretador N1 incluido No se requiere eje cuando se usa con hierro dúctil de casquillo tensor

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Apretadores de accionamiento de ángulo fijo
  • Tipo de ajuste
    Apriete de ángulo fijo
  • Diámetro del orificio de montaje
    0.2500 pulg.
  • Longitud del eje
    1.5000 pulg.
  • Material
    Mallable
  • Altura total
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Longitud de la base
    2.3750 pulg.
  • Longitud del hombro
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.2500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FATN1
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Apretadores de transmisión
  • Número de Upc del fabricante
    662289174157
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Serie
    FATN
  • Peso
    0.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo