Descripción general
- Eje del tensor
Especificaciones
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Longitud del eje1.5
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Longitud total2.3125
- Longitud de la rosca0.4375 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289204182
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipos de productosApretadores de transmisión e rodillos
- Dibujo CAD
- Altura0.2
- Longitud2.7
- Número de catálogo del fabricanteN1 EJE AJUSTADOR
- Peso0.15
- Ancho2.5