Descripción general
Descripción del fabricante
N6 EJE DE REPUESTO
- Eje del tensor
Especificaciones
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Longitud del eje6
- Tamaño de la rosca1-8
- Longitud total7.6875
- Número de Upc del fabricante662289164240
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipos de productosApretadores de transmisión e rodillos
- Dibujo CAD
- Altura1.9
- Longitud6.7
- Número de catálogo del fabricanteN6 EJE AJUSTADOR
- Peso3.69, 3.85
- Ancho6.6
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad