HN35B13 AIRE LIBRE

Browning (RRX)
HN35B13 IDLER

Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #00795902
No. Fabricante HN35B13 IDLER
Precio227.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
HN35B13 IDLER

Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #00795902
No. Fabricante HN35B13 IDLER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HN35B13 AJUSTE DEL AJUSTADOR
  • Rueda intermedia de la rueda dentada con dientes endurecidos
  • Para uso con apretadores de accionamiento
  • Hierro fundido Todos los tensores de material Browning equipados con cojinetes de aguja tienen retenedores que garantizan una fricción interna mínima y un desgaste al separar los rodillos de aguja

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    13
  • Número de cadena
    N.o 35, 3/8 pulg. Cadena ANSI de paso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    1.2188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289164479
  • UPC_NO
    662289164479
  • Número de catálogo del fabricante
    HN35B13 AIRE LIBRE
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo