Descripción general
- Rueda intermedia de la rueda dentada con dientes endurecidos
- Para uso con apretadores de accionamiento
- Hierro fundido Todos los tensores de material Browning equipados con cojinetes de aguja tienen retenedores que garantizan una fricción interna mínima y un desgaste al separar los rodillos de aguja
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de dientes19
- Número de cadenaN.o 40, 1/2 pulg. Cadena ANSI de paso
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro exterior3.2800 pulg.
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo2.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Peso1.06 lb
- Número de Upc del fabricante662289144426
- Paso0.5000 pulg.
- UPC_NO662289144426
- Número de catálogo del fabricanteHN41B19 AIRE LIBRE
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero