Descripción general
- Rueda intermedia de la rueda dentada con dientes endurecidos
- Para uso con apretadores de accionamiento
- Hierro fundido Todos los tensores de material Browning equipados con cojinetes de aguja tienen retenedores que garantizan una fricción interna mínima y un desgaste al separar los rodillos de aguja
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de dientes17
- Número de cadenaN.o 50, 5/8 pulg. Cadena ANSI de paso
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro exterior3.7200 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo1.2188 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Peso1.55 lb
- Número de Upc del fabricante662289104482
- UPC_NO662289104482
- Número de catálogo del fabricanteHN50B17 AIRE LIBRE
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero