Descripción general
- Rueda intermedia de la rueda dentada con dientes endurecidos
- Para uso con apretadores de accionamiento
- Hierro fundido Todos los tensores de material Browning equipados con cojinetes de aguja tienen retenedores que garantizan una fricción interna mínima y un desgaste al separar los rodillos de aguja
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de dientes13
- Número de cadenaN.o 80, 1 pulg. Cadena ANSI de paso
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro exterior4.6600 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo1.2188 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso2.70 lb
- Número de Upc del fabricante662289154463
- UPC_NO662289154463
- Número de catálogo del fabricanteHN80B13 AIRE LIBRE
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero