HN140B11 AIRE LIBRE

Browning (RRX)
HN140B11 IDLER

Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor - 140 / 1 3/4 pulg., 1 hebra, 1.5000 pulg. calibre, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00795989
No. Fabricante HN140B11 IDLER
Precio1,656.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
HN140B11 IDLER

Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor - 140 / 1 3/4 pulg., 1 hebra, 1.5000 pulg. calibre, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00795989
No. Fabricante HN140B11 IDLER
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
Su precio$1,656.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HN140B11 AJUSTE DEL AJUSTADOR
  • Rueda intermedia de la rueda dentada con dientes endurecidos
  • Para uso con apretadores de accionamiento
  • Hierro fundido Todos los tensores de material Browning equipados con cojinetes de aguja tienen retenedores que garantizan una fricción interna mínima y un desgaste al separar los rodillos de aguja

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de dientes
    11
  • Número de cadena
    N.o 140, 1 3/4 pulg. Cadena ANSI de paso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    7.0100 pulg.
  • Número de cadena y paso
    140 / 1 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    4.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Peso
    10.57 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289264544
  • Paso
    1.7500 pulg.
  • UPC_NO
    662289264544
  • Número de catálogo del fabricante
    HN140B11 AIRE LIBRE
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo