Motion
HND35B19 AIRE LIBRE

Browning (RRX)
HND35B19 IDLER

Ruedas dentadas de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 2 trenzado, 1.0000 pulg. calibre, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #00796003
No. Fabricante HND35B19 IDLER
Precio448.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
HND35B19 IDLER

Ruedas dentadas de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 2 trenzado, 1.0000 pulg. calibre, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #00796003
No. Fabricante HND35B19 IDLER
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
Su precio$448.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HND35B19 AJUSTE DEL AJUSTADOR
  • Rueda intermedia de doble piñón con dientes endurecidos
  • Para uso con apretadores de accionamiento
  • Hierro fundido Todos los tensores de material Browning equipados con cojinetes de aguja tienen retenedores que garantizan una fricción interna mínima y un desgaste al separar los rodillos de aguja

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de dientes
    19
  • Número de cadena
    N.o 35-2, 3/8 pulg. Cadena ANSI de paso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Diámetro exterior
    2.4700 pulg.
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    1.2188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1620 pulg.
  • Peso
    0.57 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289194575
  • UPC_NO
    662289194575
  • Número de catálogo del fabricante
    HND35B19 AIRE LIBRE
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo