Descripción general
- Rueda intermedia de doble piñón con dientes endurecidos
- Para uso con apretadores de accionamiento
- Hierro fundido Todos los tensores de material Browning equipados con cojinetes de aguja tienen retenedores que garantizan una fricción interna mínima y un desgaste al separar los rodillos de aguja
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de dientes17
- Número de cadenaN.o 60-2, 3/4 pulg. Cadena ANSI de paso
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior4.4600 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo1.2188 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Ancho de diente0.4440 pulg.
- Peso4.21 lb
- Número de Upc del fabricante662289114559
- UPC_NO662289114559
- Número de catálogo del fabricanteHND60B17 AIRE LIBRE
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero