Descripción general
- Rueda intermedia de doble piñón con dientes endurecidos
- Para uso con apretadores de accionamiento
- Hierro fundido Todos los tensores de material Browning equipados con cojinetes de aguja tienen retenedores que garantizan una fricción interna mínima y un desgaste al separar los rodillos de aguja
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Número de dientes11
- Número de cadenaN.o 100-2, 1 1/4 pulg. Cadena ANSI de paso
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior5.0100 pulg.
- Número de cadena y paso100 / 1 1/4 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Ancho de diente0.6690 pulg.
- Peso6.67 lb
- Número de Upc del fabricante662289174539
- Paso1.2500 pulg.
- UPC_NO662289174539
- Número de catálogo del fabricanteHND100B11 AIRE LIBRE
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero