Motion
N16H100 AIRE LIBRE

Browning (RRX)
N16H100 IDLER

1297076 Polea intermedia del cinturón de engranajes - 0.5000 in de paso, 16 dientes, 1.0000 in de calibre, material de acero
Artículo MI #00796200
No. Fabricante N16H100 IDLER
Precio286.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
N16H100 IDLER

1297076 Polea intermedia del cinturón de engranajes - 0.5000 in de paso, 16 dientes, 1.0000 in de calibre, material de acero
Artículo MI #00796200
No. Fabricante N16H100 IDLER
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
Precio286.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N16H100 AJUSTE DEL AJUSTADOR
  • Rodillos de polea de la correa de engranajes. Para uso con apretadores de transmisión. Acero

Especificaciones

  • Tipo de correa
    Cinturón de engranajes
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4920 pulg.
  • Material de la polea
    Acero
  • Ancho de la cara
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Número de ranuras
    16
  • Tipos de productos
    Polea del cinturón de engranajes
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    N16H100 AIRE LIBRE
  • Número de Upc del fabricante
    662289264315
  • UPC_NO
    662289264315
  • Longitud del eje
    2.125 pulg.
  • Peso
    1.01 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo