Descripción general
Descripción del fabricante
N16H200 AJUSTE DEL AJUSTADOR
- Rodillos de polea de la correa de engranajes. Para uso con apretadores de transmisión. Acero
Especificaciones
- Tipo de correaCinturón de engranajes
- Paso0.5000 pulg.
- Número de dientes16
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.4920 pulg.
- Material de la poleaAcero
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Número de ranuras16
- Tipos de productosPolea del cinturón de engranajes
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteN16H200 AIRE LIBRE
- Número de Upc del fabricante662289194346
- UPC_NO662289194346
- Longitud del eje3.125 pulg.
- Peso2.04 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad