Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 16.1250 a 17.1250 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio9.7500 pulg.
- Longitud total22.5000 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total19.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho de la base8 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general7.8750 pulg.
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial112400 lbf
- Capacidad de carga estática radial200700 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie01
- Cojinete de repuesto01 B 800 GR
- Peso322.81 lb
- RPM Máx.1070 rpm
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas