Descripción general
- Rodillos de polea de la correa de engranajes. Para uso con apretadores de transmisión. Acero
Especificaciones
- Ancho de la correa1.375 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.5625 pulg.
- Diámetro exterior1.75 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289304370
- Tipo de orificioCojinete
- Grupo y claseRalentíes
- Diámetro interior1.375 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteN1D05F AIRE LIBRE
- Longitud del eje1.5 pulg.
- SerieCara plana
- Peso0.34 libras, 0.38