Descripción general
- Polea libre de cara plana Hierro dúctil
Especificaciones
- Ancho de la correa4 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.0625 pulg.
- Diámetro exterior4.375 pulg.
- Ancho general1.4375 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289214303
- Tipo de orificioCojinete
- Grupo y claseRalentíes
- Diámetro interior4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteN4D1F AIRE LIBRE
- Longitud del eje2.125 pulg.
- SerieCara plana
- Peso3.02 libras, 3.15