Motion
N4D2F AIRE LIBRE

Browning (RRX)
N4D2F IDLER

1297118 Rodillo de cara plana - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de ancho de cara, 4.3750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00796368
No. Fabricante N4D2F IDLER
Precio553.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
N4D2F IDLER

1297118 Rodillo de cara plana - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.0625 pulg. de ancho de cara, 4.3750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00796368
No. Fabricante N4D2F IDLER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$553.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N4D2F AJUSTE DEL AJUSTADOR
  • Polea libre de cara plana Hierro dúctil

Especificaciones

  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.375 pulg.
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289114320
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Grupo y clase
    Ralentíes
  • Diámetro interior
    4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    N4D2F AIRE LIBRE
  • Longitud del eje
    3.125 pulg.
  • Serie
    Cara plana
  • Peso
    5.00 libras, 5.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo