Motion
N4D3F AIRE LIBRE

Browning (RRX)
N4D3F IDLER

1297126 Rodillo de cara plana - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 3.0625 pulg. de ancho de cara, 4.3750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00796380
No. Fabricante N4D3F IDLER
Precio623.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
N4D3F IDLER

1297126 Rodillo de cara plana - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 3.0625 pulg. de ancho de cara, 4.3750 pulg. de diámetro exterior
Artículo MI #00796380
No. Fabricante N4D3F IDLER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$623.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N4D3F AJUSTE DEL AJUSTADOR
  • Polea libre de cara plana Hierro dúctil

Especificaciones

  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.375 pulg.
  • Ancho general
    3.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289244355
  • Tipo de orificio
    Cojinete
  • Grupo y clase
    Ralentíes
  • Diámetro interior
    4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    N4D3F AIRE LIBRE
  • Longitud del eje
    4.125 pulg.
  • Serie
    Cara plana
  • Peso
    7.80 libras, 7.35

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo