Descripción general
- Polea libre de cara plana Hierro dúctil
Especificaciones
- Ancho de la correa6 pulg.
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Ancho de la cara4.5 pulg.
- Diámetro exterior6.5 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289174386
- Tipo de orificioCojinete
- Grupo y claseRalentíes
- Diámetro interior6 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteN6D4F AIRE LIBRE
- Longitud del eje6 pulg.
- SerieCara plana
- Peso20.68 lb