4D2FP AIRE LIBRE

Browning (RRX)
4D2FP IDLER

1297167 Rodillo de cara plana - 2.0625 pulg. Ancho de cara, 4.3750 pulg. D.E.
Artículo MI #00796461
No. Fabricante 4D2FP IDLER
Price$565.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
4D2FP IDLER

1297167 Rodillo de cara plana - 2.0625 pulg. Ancho de cara, 4.3750 pulg. D.E.
Artículo MI #00796461
No. Fabricante 4D2FP IDLER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$565.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4D2FP AJUSTE DEL AJUSTADOR
  • Polea libre de cara plana Hierro dúctil

Especificaciones

  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.375 pulg.
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de aguja
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289254392
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Grupo y clase
    Ralentíes
  • Diámetro interior
    4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    4D2FP AIRE LIBRE
  • Serie
    Cara plana
  • Peso
    4.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo