Descripción general
- Polea libre de cara plana Hierro dúctil
Especificaciones
- Ancho de la correa4 pulg.
- Diámetro interno4 pulg.
- Ancho de la cara3.0625 pulg.
- Diámetro exterior4.375 pulg.
- Ancho general3.4375 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289184415
- Tipo de orificioCasquillo
- Grupo y claseRalentíes
- Diámetro interior4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante4D3FP AIRE LIBRE
- SerieCara plana
- Peso5.48 lb