Motion
IDH1 1/2
Casquillo del eje tensor de desconexión rápida - 2.5000 in Flg OD, 0.2500 in Flg Thickness, 2.5 in OD, Material de acero
Artículo MI #00796500
No. Fabricante IDH1 1/2
Precio387.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo del eje tensor de desconexión rápida - 2.5000 in Flg OD, 0.2500 in Flg Thickness, 2.5 in OD, Material de acero
Artículo MI #00796500
No. Fabricante IDH1 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio387.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IDH1 1/2 CASQUILLO
  • Casquillo tensor. Se suministra completo con cojinetes de bolas, tornillos de cabeza, pernos de pernos y tuercas Los casquillos tensores proporcionan componentes "Idler" en las siguientes piezas: FHP, múltiples poleas y 358 poleas; poleas de cinturón de engranajes, engranajes rectos y piñones

Especificaciones

  • Diámetro exterior de la brida
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior
    2.5 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.0000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Número de catálogo del fabricante
    IDH1 1/2
  • Tamaño del orificio de perforación
    0.3125 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.5 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Grupo y clase
    Tensores-Escaleres
  • Catálogo del fabricante
  • Número de orificios
    2
  • Dibujo CAD
  • Número de orificios roscados
    2
  • UPC_NO
    662289259120
  • Tipos de productos
    Casquillo tensor
  • Tamaño del eje
    0.5 pulg.
  • Cono
    3/4" por pie
  • Tamaño del orificio roscado
    1/4-20 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289259120
  • Peso
    0.95 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo