01BCP1000GRAT

Cooper
01BCP1000GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 10 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00796505
No. Fabricante 01BCP1000GRAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BCP1000GRAT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 10 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio medio, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00796505
No. Fabricante 01BCP1000GRAT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
01BCP1000GR BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    10 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19 a 20.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    11.5000 pulg.
  • Longitud total
    27.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    23.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho de la base
    9 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    151700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    265700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +212 °F
  • Serie
    01
  • Cojinete de repuesto
    01 B 1000 GR
  • Peso
    450.05 lb
  • RPM Máx.
    820 rpm
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo