Descripción general
- Casquillo tensor. Se suministra completo con cojinetes de bolas, tornillos de cabeza, pernos de pernos y tuercas Los casquillos tensores proporcionan componentes "Idler" en las siguientes piezas: FHP, múltiples poleas y 358 poleas; poleas de cinturón de engranajes, engranajes rectos y piñones
Especificaciones
- Diámetro exterior de la brida3.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.4063 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior3 pulg.
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.4375 pulg.
- Número de orificios de pernos5
- Número de catálogo del fabricanteIDP1 5/8
- Tamaño del orificio de perforación0.375 pulg.
- Diámetro de la brida3 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Grupo y claseTensores-Escaleres
- Catálogo del fabricante
- Número de orificios3
- Dibujo CAD
- Número de orificios roscados2
- UPC_NO662289239337
- Tipos de productosCasquillo tensor
- Tamaño del eje0.625 pulg.
- Cono3/4" por pie
- Tamaño del orificio roscado5/16-18 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289239337
- Peso2.08 lb