Descripción general
Descripción del fabricante
IDQ1 1 CASQUILLO
- Casquillo tensor. Se suministra completo con cojinetes de bolas, tornillos de cabeza, pernos de pernos y tuercas Los casquillos tensores proporcionan componentes "Idler" en las siguientes piezas: FHP, múltiples poleas y 358 poleas; poleas de cinturón de engranajes, engranajes rectos y piñones
Especificaciones
- Diámetro exterior de la brida4.1250 pulg.
- Grosor de la brida0.5313 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior4.125 pulg.
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.3750 pulg.
- Número de orificios de pernos5
- Número de catálogo del fabricanteIDQ1 1
- Tamaño del orificio de perforación0.4375 pulg.
- Diámetro de la brida4.125 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Grupo y claseTensores-Escaleres
- Catálogo del fabricante
- Número de orificios3
- Dibujo CAD
- Número de orificios roscados2
- UPC_NO662289119905
- Tipos de productosCasquillo tensor
- Tamaño del eje1 pulg.
- Cono3/4" por pie
- Tamaño del orificio roscado3/8-16 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289119905
- Peso5.86 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad