Descripción general
- Cuerpo de bronce de dos piezas
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Rosca NPT hembra
- Válvula de bola de cuerpo de bronce 3-Way
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoPalanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpo3-Way
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5.4 Cv
- Estándares cumplidosMSS-SP-110
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 400 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagolatón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula1/2 NPT
- Longitud total5.92 pulg.
- Peso0.76 lb
- UPC_NO670750673375
- Página de producto del fabricante
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoISO 9001
- Tipo de conexiónFNPT x FNPT x FNPT
- Tipo de mangoPalanca
- Presión máxima400 psi CWP
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Estructura de la válvula2-Piece