Descripción general
Descripción del fabricante
IDR1 1-1/2 CASQUILLO
- Casquillo tensor. Se suministra completo con cojinetes de bolas, tornillos de cabeza, pernos de pernos y tuercas Los casquillos tensores proporcionan componentes "Idler" en las siguientes piezas: FHP, múltiples poleas y 358 poleas; poleas de cinturón de engranajes, engranajes rectos y piñones
Especificaciones
- Tamaño del casquilloR1
- Diámetro del eje1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior de la brida5-3/8 pulg.
- Grosor de la brida5/8 pulg.
- Longitud total6.5 pulg.
- Longitud a través del orificio2-7/8 pulg.
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del orificio de perforación0.4375
- Capacidad de carga radial8326 A 100 RPM, 5570 A 500 RPM, 4684 A 1000 RPM, 4232 A 1500 RPM, 3936 A 2000 RPM
- Tamaño del orificio roscado3/8-16
- Número de orificios de pernos2 roscado y 3 perforado
- Número de catálogo del fabricanteIDR1 1 1/2
- Incluye(2) Cojinetes de bolas
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso13.80
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662289250875
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad