70-607-01

Conbraco
70-607-01

Válvula de bola de 3-Way Apollo® - 400 psi máx., puerto de 1-1/2 pulg., cuerpo de bronce, palanca
Artículo MI #00796697
No. Fabricante 70-607-01
Precio323.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-607-01

Válvula de bola de 3-Way Apollo® - 400 psi máx., puerto de 1-1/2 pulg., cuerpo de bronce, palanca
Artículo MI #00796697
No. Fabricante 70-607-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio323.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
70-607-01 1-1/2 3-WAY VÁLVULA
  • Cuerpo de bronce de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Rosca NPT hembra
  • Válvula de bola de cuerpo de bronce 3-Way

Especificaciones

  • Conexión
    Roscado
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Tamaño del puerto
    1-1/2 pulg.
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    3-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    34 Cv
  • Estándares cumplidos
    MSS-SP-110
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 400 psi
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    Latón
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tamaño de la válvula
    1-1/2 NPT
  • Longitud total
    8.77 pulg.
  • Peso
    5.22 lb
  • UPC_NO
    670750674037
  • Página de producto del fabricante
  • Tamaño de la tubería
    1-1/2 pulg.
  • Especificaciones de cumplimiento
    ISO 9001
  • Tipo de conexión
    FNPT x FNPT x FNPT
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Presión máxima
    400 psi CWP
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Estructura de la válvula
    2-Piece

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo