Descripción general
- Cuerpo de dos piezas
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
Especificaciones
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoB584-C84400 Bronce
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 400 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del asientoRPTFE
- Serie70-600
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del cuerpo de la válvulaB584 Bronce
- Peso0.76 lb