SLV-25

Mead
SLV-25

Válvula de control de aire mecánica - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, palanca de varilla operada
Artículo MI #00797363
No. Fabricante SLV-25
Precio368.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
SLV-25

Válvula de control de aire mecánica - Cuerpo con puerto, 2 puertos, 2 posiciones, palanca de varilla operada
Artículo MI #00797363
No. Fabricante SLV-25
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
Precio368.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BLOQUEO DESLIZANTE DE SLV-25 1/4"
  • Diseñado para cumplir con la norma OSHA 29 CFR1910.147
  • Escape el aire aguas abajo a la atmósfera cuando la válvula está en posición cerrada, prohibiendo el ciclo inesperado del equipo debido a la energía almacenada en la línea de aire
  • Solo se puede bloquear en la posición cerrada, lo que hace que cualquier maquinaria o equipo aguas abajo sea completamente inoperable
  • El manguito de aluminio es de oro brillante anodizado para facilitar la identificación
  • Rango de temperatura: -50°F a 180°F
  • Rango de presión: 0 a 150 psi
  • Cuerpo: aluminio anodizado negro
  • Funda: aluminio anodizado dorado
  • Anillo de retención: acero
  • Juntas tóricas: BunaN
  • Bloqueo: latón macizo (cálculo de acero)
  • ADVERTENCIA: Las SLV no deben utilizarse para el bloqueo del fluido hidráulico

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de actuador
    Palanca de varilla
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.94 Cv
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +180 °F
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +150 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT
  • Función de la válvula
    Bola
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo