Descripción general
Especificaciones
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de actuadorPalanca de varilla
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.39 Cv
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a +180 °F
- Rango de presión de funcionamiento0 a +150 psi
- Material del selloNitrilo
- Medio de funcionamientoAire
- Estado normalNormalmente abierto
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
- Función de la válvulaBola
- Material del cuerpoAluminio
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Ancho general1-7/16 pulg.
- Estándares cumplidosOSHA
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado