Descripción general
- Baja tensión superficial para una acción penetrante rápida
- Ataca el óxido y la corrosión a las piezas congeladas libres
- Potente acción espumante que proporciona una cobertura completa de la superficie
- Desplaza la humedad
- Lubrica y protege las superficies metálicas
- Sin disolventes clorados
- Punto de inflamación de 175°F (79°C)
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
Especificaciones
- TipoPenetrante
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Tamaño del contenedor11 oz
- Grado alimentarioNo
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- ComposiciónDestilados ligeros hidrotratados, destilados medios hidrotratados, dióxido de carbono
- Rango de temperatura-55 a 300 °F
- AplicaciónPropósito general
- ColorTransparente
- CertificaciónNSF H2
- RegulacionesReglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.7
- Punto de inflamación174.2 °F
- Peso neto11 oz.
- InflamabilidadInflamable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante078827019161
- UPC_NO078827019161
- Norma de protección medioambientalNo contiene toxinas reproductivas o del desarrollo (según la lista del estado de California), disruptores endocrinos (según la lista de prioridad para la investigación de la Unión Europea), astámenos (según la lista AOEC), carcinógenos (según las listas IARC 1-2A-2B )
- Características y beneficios• Baja tensión superficial para una acción penetrante rápida • Ataca el óxido y la corrosión a las piezas congeladas libres • La potente acción de espuma proporciona una cobertura completa de la superficie • Desplaza la humedad • Lubrica y protege las superficies metálicas • Sin disolventes clorados • Punto de inflamación de 175°F (79°C) • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- Clasificación de inflamabilidad del GHSAerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
- Base lubricanteAceite mineral
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °F
- Calificación NSFH2 Grado alimentario
- OlorNo
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °F a 350 °F
- Base penetrantePetróleo
- SerieLST
- Gravedad específica0.79 a 0.81
- Estándares cumplidosA-A-50493C Clase B Tipos I y II, ASTM F-945, City Public Service, General Motors Co., Minntac - US Steel, NSF International, Pratt & Whitney Canada CPMC 79138-1, Tampa Electric Co, Timken Steel, Tyson, V-V-P-216C Tipos 1 y 2
- Peso10.90 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion La solución de limpieza Iron-Steel ofrece un estudio de caso de ahorroMotion le suministró al cliente Scrubs-in-a- Bucket by LPS, un producto de limpieza diseñado para limpiar herramientas de manera efectiva sin causar óxido. Tras la prueba en la planta, el cliente descubrió que la solución era efectiva no solo en la aplicación objetivo, sino también en muchas otras áreas.
Ver la documentación
Sostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPSSostenibilidad y crecimiento de apoyo de LPS
Ver la documentación