Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Dimensiones de la carcasa8.47 x 6.13 x 5.9 pulg.
- Altura de la carcasa5.9000 pulg.
- Longitud de la carcasa8.4700 pulg.
- Ancho de la carcasa6.1300 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tipo de entradaEje sólido
- Tamaño del reductor del fabricante137
- Potencia de entrada máxima8.800 hp a 1750 rpm
- RPM máximas de salidaEntrada de 1750.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo378 pulg-lbs a 100 rpm
- Tipo de montajeMontaje en pared
- Dirección de salidaDerecha
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Tipo de salidaEje sólido
- Relación1:1
- Peso28.00 lb