VR158 PM5
VR158 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 1:1 relación
Artículo MI #00798093
No. Fabricante VR158 PM5
Precio6,556.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VR158 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 1:1 relación
Artículo MI #00798093
No. Fabricante VR158 PM5
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
Su precio$6,556.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VR158 PM5 REDUCTOR ESPECIAL DE TONELADAS

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dimensiones de la carcasa
    13.03 x 9 x 9.96 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.9600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    13.0300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño del reductor del fabricante
    158
  • Potencia de entrada máxima
    50.900 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2546 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en pared
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tamaño de salida
    1.0050 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Relación
    1:1
  • Peso
    103.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo