Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
- Diámetro interno9.0000 pulg.
- Tipo de expansiónSin expansión
- Ancho del anillo interior4.5276 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial600 kN
- Capacidad de carga estática radial980 kN
- RPM Máx.930 rpm
- Ancho del anillo exterior63.5 mm
- Serie01
- Solo cojinete dividido de repuesto01B900GR
- Bloque de almohada completo de repuesto01BCP900GR
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Peso173.29 lb