VR146 QM5
VR146 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 1:1 relación
Artículo MI #00798281
No. Fabricante VR146 QM5
Precio5,202.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VR146 Transmisión de engranaje cónico en espiral, 1:1 relación
Artículo MI #00798281
No. Fabricante VR146 QM5
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
Su precio$5,202.36/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VR146 QM5 REDUCTOR ESPECIAL DE TONELADAS

Especificaciones

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dimensiones de la carcasa
    10.56 x 7.38 x 7.78 pulg.
  • Altura de la carcasa
    7.7800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.5600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño del reductor del fabricante
    146
  • Potencia de entrada máxima
    25.100 hp a 1750 rpm
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 1750.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1145 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje en pared
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Relación
    1:1
  • Peso
    65.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo