Motion
CHJS6P
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: JS6P, mordaza recta, casquillo cónico dividido, material de acero
Artículo MI #00798390
No. Fabricante CHJS6P
Precio600.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: JS6P, mordaza recta, casquillo cónico dividido, material de acero
Artículo MI #00798390
No. Fabricante CHJS6P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio600.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHJS6P MEDIO CPLG
  • Acoplamiento de mordaza utilizado con casquillos de orificio

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    JS6P
  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Longitud total del acoplamiento
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    600
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CHJ
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CHJS6P
  • Número de Upc del fabricante
    662289258468
  • UPC_NO
    662289258468
  • Peso
    2.07
  • Tamaño del acoplamiento
    JS6
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de mordaza
  • Material
    Acero
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Modelo
    JS
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo