Descripción general
- Acoplamiento de mordaza utilizado con casquillos de orificio
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoJS7Q
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior4.6875 pulg.
- Longitud a través del orificio2.561
- Tamaño del casquilloQ1
- Longitud total del acoplamiento6.1875 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4.1250 pulg.
- RPM Máx.600
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCHJ
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCHJS7Q
- Número de Upc del fabricante662289188499
- UPC_NO662289188499
- Peso5.11
- Tamaño del acoplamientoJS7
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de mordaza
- MaterialAcero
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- ModeloJS
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza