Descripción general
- Acoplamiento de mordaza utilizado con casquillos de orificio
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoJS9R
- Tipo de orificioCasquillo cónico dividido
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior7.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9375
- Tamaño del casquilloR1
- Longitud total del acoplamiento7.0625 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5.3750 pulg.
- RPM Máx.600
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCHJ
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCHJS9R
- Número de Upc del fabricante662289238514
- UPC_NO662289238514
- Peso14.51
- Tamaño del acoplamientoJS9
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de mordaza
- MaterialAcero
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- ModeloJS
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza