Motion
JS5B
Araña de acoplamiento de mordaza - Bronce, araña - Centro cerrado, mordaza recta
Artículo MI #00798442
No. Fabricante JS5B
Precio229.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Araña de acoplamiento de mordaza - Bronce, araña - Centro cerrado, mordaza recta
Artículo MI #00798442
No. Fabricante JS5B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio229.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JS5B INSERTO
  • Inserto de bronce de acoplamiento estilo mordaza

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    JP5, JS5, JS5H
  • Material del elemento
    Bronce
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.4 CV
  • Grosor del elemento
    5/8 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +250 °F
  • Diámetro exterior
    2.6875 pulg.
  • Tipo de componente
    Inserto de bronce
  • Número de pieza del concentrador compatible
    JP5,JS5,JS5H
  • Serie
    JS
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de mordaza
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Número de catálogo del fabricante
    JS5B
  • Peso
    0.55 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bronce
  • Número de Upc del fabricante
    662289159444
  • Tipos de productos
    Acoplamiento tipo mordaza
  • Estilo
    JP5, JS5, JS5H
  • UPC_NO
    662289159444
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo