Motion
JS5N
Araña de acoplamiento de mordaza - Neopreno, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta
Artículo MI #00798526
No. Fabricante JS5N
Precio105.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Araña de acoplamiento de mordaza - Neopreno, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta
Artículo MI #00798526
No. Fabricante JS5N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$105.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JS5N INSERTO
  • Inserto de neopreno de acoplamiento estilo mordaza

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    JP5, JS5, JS5H
  • Material del elemento
    Neopreno
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.69 CV
  • Grosor del elemento
    5/8 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -55 a +225 °F
  • Diámetro exterior
    2.6875 pulg.
  • Tipo de componente
    Inserto de neopreno
  • Número de pieza del concentrador compatible
    JP5,JS5,JS5H
  • Serie
    JS
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de mordaza
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Número de catálogo del fabricante
    JS5N
  • Peso
    0.12 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Neopreno
  • Número de Upc del fabricante
    662289299386
  • Tipos de productos
    Acoplamiento tipo mordaza
  • Estilo
    JP5, JS5, JS5H
  • UPC_NO
    662289299386
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo