Descripción general
- Inserto de neopreno de acoplamiento estilo mordaza
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoJS6, JS6P
- Material del elementoNeopreno
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.7 CV
- Grosor del elemento7/8 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-55 a +225 °F
- Diámetro exterior3.4375 pulg.
- Tipo de componenteInserto de neopreno
- Número de pieza del concentrador compatibleJS6,JS6P
- SerieJS
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de mordaza
- LubricaciónSin lubricar
- Número de catálogo del fabricanteJS6N
- Peso0.25 lb
- Página de producto del fabricante
- MaterialNeopreno
- Número de Upc del fabricante662289149339
- Tipos de productosAcoplamiento tipo mordaza
- EstiloJS6, JS6P
- UPC_NO662289149339
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza