Descripción general
- Inserto de neopreno de acoplamiento estilo mordaza
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoJS9R
- Material del elementoNeopreno
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.1800 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM6.9 CV
- Grosor del elemento1.0625 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-55 a +225 °F
- Diámetro exterior7.2500 pulg.
- Tipo de componenteInserto de neopreno
- Número de pieza del concentrador compatibleJS9R
- SerieJS
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de mordaza
- LubricaciónSin lubricar
- Número de catálogo del fabricanteJS9N
- Peso1.15 lb
- Página de producto del fabricante
- MaterialNeopreno
- Número de Upc del fabricante662289317523
- Tipos de productosAcoplamiento tipo mordaza
- EstiloJS9R
- UPC_NO662289317523
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza