Descripción general
- Inserto de poliuretano de acoplamiento estilo mordaza
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoJP5, JS5, JS5H
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM1 CV
- Grosor del elemento5/8 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 a +180 °F
- Diámetro exterior2.6875 pulg.
- Tipo de componenteInserto de poliuretano
- Número de pieza del concentrador compatibleJP5,JS5,JS5H
- SerieJS
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de mordaza
- LubricaciónSin lubricar
- Número de catálogo del fabricanteJS5U
- Peso0.11 lb
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano
- Número de Upc del fabricante662289309481
- Tipos de productosAcoplamiento tipo mordaza
- EstiloJP5, JS5, JS5H
- UPC_NO662289309481
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza