Descripción general
- Inserto de poliuretano de acoplamiento estilo mordaza
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoJS7, JS7Q
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.3600 rpm
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.7 CV
- Grosor del elemento1-5/16 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 a +180 °F
- Diámetro exterior4.6875 pulg.
- Tipo de componenteInserto de poliuretano
- Número de pieza del concentrador compatibleJS7,JS7Q
- SerieJS
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento de mordaza
- LubricaciónSin lubricar
- Número de catálogo del fabricanteJS7U
- Peso0.90 lb
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliuretano
- Número de Upc del fabricante662289119462
- Tipos de productosAcoplamiento tipo mordaza
- EstiloJS7, JS7Q
- UPC_NO662289119462
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza