Motion
JS9U
Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta
Artículo MI #00798622
No. Fabricante JS9U
Precio769.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta
Artículo MI #00798622
No. Fabricante JS9U
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
Precio769.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JS9U INSERTO
  • Inserto de poliuretano de acoplamiento estilo mordaza

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    JS9R
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    10.4 CV
  • Grosor del elemento
    1.0625 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +180 °F
  • Diámetro exterior
    7.2500 pulg.
  • Tipo de componente
    Inserto de poliuretano
  • Número de pieza del concentrador compatible
    JS9R
  • Serie
    JS
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de mordaza
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Número de catálogo del fabricante
    JS9U
  • Peso
    1.05 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Upc del fabricante
    662289249497
  • Tipos de productos
    Acoplamiento tipo mordaza
  • Estilo
    JS9R
  • UPC_NO
    662289249497
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo