Descripción general
Descripción del fabricante
CHCFR5H MEDIO CPLG
- Brida de acoplamiento rígido utilizada con casquillos de orificio
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoCFR5H
- Tamaño del casquilloH
- Gama de orificios de casquillosDe 3/8 a 1-1/2 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4-13/16 pulg.
- RPM Máx.5100 rpm
- Tipo de casquilloH
- Diámetro de la brida5-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo4-3/8 pulg.
- Longitud de la brida de acoplamiento1-1/4 pulg.
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.1 CV
- MaterialAcero
- Número de catálogo del fabricanteCHCFR5H
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289148950
- UPC_NO662289148950
- Peso2.09
- Tipo de acoplamientoAcoplamiento elastomérico
- Rango de calibres3/8 - 1 1/2
- Tipo de orificioCasquillo
- Diámetro de orificio compatible0.375
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad